EXTECH PQ3450 Αναλυτής ισχύος / καταγραφέας Έως 30000a | AA6YGP 15E576

EXTECH PQ3450 Power Analyzer/datalogger Έως 30000a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YGP Μοντέλο: PQ3450Σταυρός: 15E576

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,621.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναλυτής ισχύος / καταγραφικό
Απόκριση ACTrue RMS
Συχνότητα βαθμονόμησης60 Hz
Τρέχουσα ακρίβεια+/- 0.5% + 5 ψηφία
Τρέχοντα κανάλια3
DisplayLCD με οπίσθιο φωτισμό
Μέγιστη. AC Amps3000A
Μέγιστη. Τάση AC600V
Μέγιστη. DC Amps3000A
Μέγιστη. VA9.99 MVA
Μέγιστη. Βατ9.99MW
Φάση-180 έως + 180
Συντελεστής ισχύοςαπό 0 έως 1
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 600V
Ρυθμός δειγματοληψίας2 δευτερόλεπτα έως 2 ώρες.
Αποθηκευτικός χώρος30,000 αναγνώσεις
Ακρίβεια τάσης+ /-0.5%
Κανάλια τάσης3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5575
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Συντελεστής Crest (1 έως 9.99)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυχνότητα βαθμονόμησηςΦάσηΤιμή
EXTECH 382100 Power Analyzer/logger 9.99mw 1200a | AD7CNF 4DKJ9 38210045 σε 65 Hz3€3,276.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH PQ3450 Power Analyzer/datalogger Έως 30000a
€2,621.14 /μονάδα