Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH PQ2071-NIST Μετρητής σφιγκτήρα ποιότητας ισχύος 750v Nist | AF9NRD 30JZ51

EXTECH PQ2071-NIST Power Quality Clamp Meter 750v Nist

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9NRD Μοντέλο: PQ2071-NISTCross Ref: 30JZ51
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
€726.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής σφιγκτήρα ισχύος
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
Συχνότητα βαθμονόμησης50 / 60Hz
Μετρά9999
Τρέχουσα ακρίβεια+ /-2%
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΜη αυτόματη αποθήκευση / ανάκληση 99 συνόλων δεδομένων, USB
DisplayΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD
Άνοιγμα γνάθου2.16 "
Μέγιστη. AC Amps1000
Μέγιστη. AC Volts750
Μέγιστη. VA750kVA
Μέγιστη. Βατ750kW
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος41 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Φάση-180 έως + 180
Συντελεστής ισχύοςαπό 0.3 έως 1
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία 9V
Αξιολόγηση ασφαλείαςCat IV 600V
True RMSΝαι
Ακρίβεια τάσης+ /-1.2%

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ9030330040

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια ισχύος (+/- 3%)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένος ανιχνευτής NCV, Συνδέστε και τις τρεις φάσεις τάσης ταυτόχρονα χωρίς να χρειάζεται να μετακινήσετε δοκιμαστικούς οδηγούς από φάση σε φάση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
EXTECH PQ2071 Μετρητής σφιγκτήρα ποιότητας 750v 1000a | AF9NRC 30JZ50 PQ2071€575.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH PQ2071-NIST Power Quality Clamp Meter 750v Nist
€726.77 /μονάδα