Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH PQ2071 Μετρητής σφιγκτήρα ποιότητας 750v 1000a | AF9NRC 30JZ50

EXTECH PQ2071 Power Quality Clamp Meter 750v 1000a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9NRC Μοντέλο: PQ2071Cross Ref: 30JZ50
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
€575.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής σφιγκτήρα ισχύος
Συχνότητα βαθμονόμησης50 / 60Hz
Μετρά9999
Τρέχουσα ακρίβεια+ /-2%
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΜη αυτόματη αποθήκευση / ανάκληση 99 συνόλων δεδομένων, USB
DisplayΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD
Άνοιγμα γνάθου2.16 "
Μέγιστη. AC Amps1000
Μέγιστη. AC Volts750
Μέγιστη. VA750kVA
Μέγιστη. Βατ750kW
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος41 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Φάση-180 έως + 180
Συντελεστής ισχύοςαπό 0.3 έως 1
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία 9V
Αξιολόγηση ασφαλείαςCat IV 600V
True RMSΝαι
Ακρίβεια τάσης+ /-1.2%

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1475
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ9030330040

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια ισχύος (+/- 3%)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένος ανιχνευτής NCV, Συνδέστε και τις τρεις φάσεις τάσης ταυτόχρονα χωρίς να χρειάζεται να μετακινήσετε δοκιμαστικούς οδηγούς από φάση σε φάση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
EXTECH PQ2071-NIST Μετρητής σφιγκτήρα ποιότητας ισχύος 750v Nist | AF9NRD 30JZ51 PQ2071-NIST€726.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH PQ2071 Power Quality Clamp Meter 750v 1000a
€575.93 /μονάδα