Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH 96VFL11 Θερμοκρασία Pid Controller 1/4 Din 5a | AA6YHL 15E602

EXTECH 96VFL11 Θερμοκρασία Pid Controller 1/4 Din 5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YHL Μοντέλο: 96VFL11Σταυρός: 15E602
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
€427.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλεγκτής θερμοκρασίας PID
ΣυναγερμόςΔύο στάνταρ ρελέ συναγερμού με 8 λειτουργίες συναγερμού
Ενισχυτές5A
Λειτουργία ΕλέγχουFuzzy Logic Enhanced Three-term PID με Auto Tune. Αναλογική ζώνη; Παράγωγος χρόνος; Υστέρηση; Χρόνος κύκλου
Περίοδος ελέγχουΑναλογική ζώνη 0 έως 300.0%; Ολοκληρωμένος χρόνος 0 έως 3600 δευτερόλεπτα. Παράγωγος χρόνος 0 έως 900 δευτερόλεπτα. Υστέρηση 0.0 έως 200.0 ή 0.0 έως 2000; Χρόνος κύκλου 1 έως 100 δευτερόλεπτα
Βάθος3.15 "
Τύπος DIN1/4
υστέρηση0.0 έως 200.0 ή 0.0 έως 2000
Τάση Εισόδου1 έως 5 VDC
Μήκος3.62 "
ΠαραγωγήΔύο ώρες ρελέ
Κατανάλωση ενέργειαςΛιγότερο από 5VA
Αναλογική ζώνη0 σε 300.0%
Τύπος αισθητήραΘερμοστοιχείο και RTD
Ρύθμιση ακρίβειαςΘερμοστοιχείο: 1.8 βαθμοί F; RTD: 0.36 βαθμούς F
Λειτουργία διακόπτηSPST ΟΧΙ
Θερμ. Εύρος-58 έως 3272 deg F (εξαρτάται από θερμοστοιχείο ή τύπο RTD)
Χαρακτηριστικά1 / 4 DIN
Πλάτος3.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ9032100090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αυτόματος συντονισμός με ένα άγγιγμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΠαραγωγήΤιμή
EXTECH 96VFL13 Θερμοκρασία Pid Cntrllr 1/4 Din 4-20ma | AA6YHM 15E603 96VFL134-20mAΈξοδος 4-20mA€498.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH 96VFL11 Θερμοκρασία Pid Controller 1/4 Din 5a
€427.91 /μονάδα