Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH 382357 Έλεγχος αντίστασης σφιγκτήρα στη γη 1500 Ohm | AB4HLT 1YB44

EXTECH 382357 Δοκιμαστής αντοχής στη γη με σφιγκτήρα 1500 Ohm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4HLT Μοντέλο: 382357Σταυρός: 1YB44

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1,877.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος αντίστασης σφιγκτήρα στη γη
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας9V
Μετρά9999
Τρέχον εύρος μέτρησης0.2mA έως 30A
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ116 αναγνώσεις
DisplayΨηφιακή οθόνη LCD
Χωρητικότητα σιαγόνων0.9 "(χιλ.)
Συχνότητα λειτουργίας3333 Hz
Ανάλυση0.002 Ohms
Αξιολόγηση ασφαλείαςCAT III 300V, CAT II 600V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0925
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος αντίστασης εδάφους (0.025 έως 1500 Ohms)
    • Ακρίβεια αντίστασης (+/- 1.5% της ανάγνωσης +/- 0.1)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH 382357 Δοκιμαστής αντοχής στη γη με σφιγκτήρα 1500 Ohm
€1,877.40 /μονάδα