Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH 382252 Σετ γείωσης γείωσης 820 Hz | AF6DHR 9XKP5

EXTECH 382252 Earth Ground Tester Kit 820 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6DHR Μοντέλο: 382252Cross Ref: 9XKP5
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
€399.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ γείωσης γείωσης
Ακρίβεια+/- 0.8% της ανάγνωσης +/- 3 ψηφία
DisplayΨηφιακή οθόνη LCD
Συχνότητα λειτουργίας820 Hz
Πηγή ενέργειας(6) μπαταρίες AA 1.5V
Ανάλυση0.01 Ohms
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 1000V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.295
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος αντίστασης γείωσης (0.02 / 0.2 / 2k Ohms)
    • Earth Volts (0 έως 200VAC)
    • Μέτρηση τάσης (0 έως 1000VDC)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH 382252 Earth Ground Tester Kit 820 Hz
€399.91 /μονάδα