Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH 380976-K Μετρητής ισχύος 600kw 1000a | AA6YGQ 15E578

EXTECH 380976-K Μετρητής ισχύος 600kw 1000a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YGQ Μοντέλο: 380976-KΣταυρός: 15E578
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
€487.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ισχύος με σφιγκτήρα
Συχνότητα βαθμονόμησης60Hz
Μετρά9999
Τρέχουσα ακρίβεια2%
DisplayΔιπλή οθόνη LCD
Άνοιγμα γνάθου1.6 "
Μέγιστη. AC Amps1000
Μέγιστη. AC Volts600
Μέγιστη. DC Volts600
Μέγιστη. VA600kVA
Μέγιστη. Βατ600kW
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία 9 Volt
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 600V
True RMSΝαι
Ακρίβεια τάσης1%

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ9030310000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Συντελεστής Crest (1.42)
    • Μέγιστη. Αντίσταση (100 M Ohms)
    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: UA Current

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH 380976-K Μετρητής ισχύος 600kw 1000a
€487.53 /μονάδα