Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXCELTA AA-SA Tweezer Fine 5 ιντσών μήκους από ανοξείδωτο ατσάλι 1/64 In Tip | AG2XQF 32NE77

EXCELTA AA-SA Tweezer Fine Μήκος 5 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι 1/64 In Tip

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XQF Μοντέλο: AA-SAΣταυρός: 32NE77

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€94.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςτσιμπιδάκι
Μήκος5"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σημείουτέλος
Μέγεθος συμβουλή1 / 64 "
ΧαρακτηριστικάAnti-Acid / Anti-Mag

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8203202000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤύπος σημείουΜέγεθος συμβουλήΤιμή
EXCELTA AA-SA-SE Tweezer Fine 5 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AG2XQH 32NE79 ΑΑ-ΣΑ-ΣΕ5"τέλοςτέλος€12.38
EXCELTA 00-SA Τσιμπίδα Ισχυρό 4-1 / 2 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AG2XQJ 32NE80 00-Α.Ε4.5 "Ισχυρός1 / 64 "€68.43
EXCELTA 2A-SA Tweezer Flat 4-3 / 4 In μήκος Ανοξείδωτο ατσάλι 1/16 In Tip | AG2XQK 32NE82 2Α-SA4.75 "Διαμέρισμα1 / 16 "€94.11
EXCELTA 2A-SA-ET Tweezer Flat μήκους 5-1/4 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα | AG2XQL 32NE83 2Α-ΣΑ-ΕΤ5.25 "Διαμέρισματέλος€103.83
EXCELTA 2A-SA-SE Tweezer Flat 4-3 / 4 In μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AG2XQM 32NE84 2Α-ΣΑ-ΣΕ4.75 "Διαμέρισματέλος€13.22
EXCELTA 3C-SA Tweezer Fine 4-1/4 ίντσες μήκους από ανοξείδωτο ατσάλι 1/64 In Tip | AG2XQN 32NE85 3C-SA4.25 "τέλος1 / 64 "€79.76
EXCELTA 3C-SA-SE Tweezer Fine 4-1 / 4 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AG2XQQ 32NE87 3C-SAS4.25 "τέλοςτέλος€12.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXCELTA AA-SA Tweezer Fine Μήκος 5 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι 1/64 In Tip
€94.79 /μονάδα