Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXCELTA 2843 ESD Long Nose Plier 5-3 / 4 ίντσες ομαλή | AH3KQG 32NF05

EXCELTA 2843 ESD Πένσα μακριάς μύτης 5-3/4 ίντσες Ομαλή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KQG Μοντέλο: 2843Cross Ref: 32NF05
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
€38.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλη μύτη Plier
Ικανότητα κοπής / υλικόΔεν Διευκρινίζεται
Χειρολαβή χρώματοςΒάσκας
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου1 5 / 16 "
Πλάτος γνάθου3 / 8 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1 / 2 "
Συνολικό μήκος5.75 "
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης1 / 2 "
Τάση τάσηςΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Χώρα ΠροέλευσηςPK

Λεπτομέρειες:

    • Καλώδιο σύρματος: Όχι
    • Μη πάρκινγκ: Όχι
    • Μόνωση / Μη μονωμένη: Μη μονωμένη
    • ESD Safe: Ναι
    • Πλευρικός κόφτης: Όχι
    • Wire Stripper: Όχι
    • Τύπος άρθρωσης: Στερεό
    • Επιφάνεια λαβής: Ομαλή

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXCELTA 2843 ESD Πένσα μακριάς μύτης 5-3/4 ίντσες Ομαλή
€38.43 /μονάδα