EXCELON 380110 Σωλήνωση πολυπροπυλενίου 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD9YYF 4VXX2

EXCELON 380110 Σωλήνωση πολυπροπυλενίου 1/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YYF Μοντέλο: 380110Cross Ref: 4VXX2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€49.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Ακτίνα κάμψης2.5 "
ΧρώμαΗμιδιαφανής
ΣκληρότηταR86, Ρόκγουελ
Μέσα Dia.0.170 "
Μήκος100ft.
ΥλικόPP
Μέγιστη. Πίεση149 psi
Εκτός Dia.1 / 4 "
Θερμ. Εύρος35 βαθμοί έως 220 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό4900 psi
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Wall Πάχος0.040 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΑκτίνα κάμψηςΧρώμαΑντοχή σε εφελκυσμόWall ΠάχοςΣκληρότηταΜέσα Dia.ΥλικόΤιμή
EXCELON 890210 Σωλήνωση Εύκαμπτο Εύα. 25 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD9YXW 4VXU7 89021025 έως 165F1 / 2 "Φυσικό1400 psi1 / 16 "Ακτή Α: 501 / 8 "EVA€41.83
EXCELON 890610 Σωλήνωση Εύκαμπτο Εύα .375 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD9YXX 4VXV1 89061025 έως 165F1"Φυσικό1400 psi1 / 16 "Ακτή Α: 501 / 4 "EVA€58.10
EXCELON 891210 Tubing Flexible Eva .5 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD9YXY 4VXV2 89121025 έως 165F1.25 "Φυσικό1400 psi1 / 16 "Ακτή Α: 503 / 8 "EVA€77.52
EXCELON 891810 Tubing Flexible Eva .625 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD9YXZ 4VXV4 89181025 έως 165F1.75 "Φυσικό1400 psi1 / 16 "Ακτή Α: 501 / 2 "EVA€112.22
EXCELON 892010 Tubing Flexible Eva .75 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD9YYA 4VXV5 89201025 έως 165F1.5 "Φυσικό1400 psi1 / 8 "Ακτή Α: 501 / 2 "EVA€171.53
EXCELON 893110 Tubing Flexible Eva .1 ίντσας εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD9YYC 4VXV7 89311025 έως 165F2"Φυσικό1400 psi1 / 8 "Ακτή Α: 503 / 4 "EVA€243.31
EXCELON 380210 Σωλήνωση Πολυπροπυλένιο 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD9YYE 4VXX1 38021035 βαθμοί έως 220 βαθμοί F2.5 "Ημιδιαφανής4900 psi1 / 16 "R86, Ρόκγουελ1 / 8 "PP€53.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXCELON 380110 Σωλήνωση πολυπροπυλενίου 1/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος 100 πόδια
€49.65 /μονάδα