ESSICK AIR N40 / 45S Αγωγός εξατμιστικός ψύκτης 2973 έως 3432 Cfm | AC4AKH 2YAE4

ESSICK AIR N40/45S Ducted Vaporative Cooler 2973 To 3432 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4AKH Μοντέλο: N40/45SCross Ref: 2YAE4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,048.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός εξατμιστικής ψύξης
Ροή αέρα2973 έως 3432 cfm
ΧρώμαΔροσερή άμμος
Ικανότητα ψύξης700 έως 1200 τετραγωνικά πόδια
Βάθος34.125 "
ΕκκένωσηΠλευρά
κίνησηςΧωρίς
Μήκος ανοίγματος αγωγού17-3 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος αγωγού17-3 / 4 "
Συμπληρώστε τον τύποΜη αυτόματη συμπλήρωση
Ύψος34.5 "
Εικόνες / ΒίντεοΆκαμπτος
Κινητήρας HP1 / 3 ή 1 / 2
Βάρος λειτουργίας269 λίβρες
Πάχος μαξιλαριού2"
Μήκος καλωδίου ισχύος8ft.
Τάση αντλίας115
Ταχύτητα1 ή 2
Τάση115
Χωρητικότητα Νερού12.5 gal.
Πλάτος34.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71.55
Ύψος πλοίου (cm)88.65
Μήκος πλοίου (cm)88.14
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ8479600000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτηταΡοή αέραΒάθοςΤάσηΠλάτοςΕκκένωσηκίνησηςΣυμπληρώστε τον τύποΤιμή
ESSICK AIR N56 / 66D Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 1/2 Hp | AC4AKD 2YAD9 N56 / 66D1 ή 25600 έως 6600 cfm39 "11539 "κάτωΧωρίςΜη αυτόματη συμπλήρωση€1,350.88
ESSICK AIR N43 / 48D Εξατμιστικός Ψύκτης 4000 έως 4800 Cfm | AC4AKE 2YAE1 N43 / 48D1 ή 24000 έως 4800 cfm34.125 "11534.12 "κάτωΧωρίςΜη αυτόματη συμπλήρωση€1,141.15
ESSICK AIR N31D Αγωγός εξατμιστικού ψυκτικού 2175 Cfm3 / 4 Hp | AC4AKF 2YAE2 N31D1 ή 22175 cfm28.125 "11528.12 "κάτωΧωρίςΜη αυτόματη συμπλήρωση€981.17
ESSICK AIR N55 / 65S Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 4190/4734 Cfm | AC4AKG 2YAE3 N55 / 65S1 ή 24190 / 4734 cfm39 "11539 "ΠλευράΧωρίςΜη αυτόματη συμπλήρωση€1,357.99
ESSICK AIR N30S Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 2077 Cfm1 Hp | AC4AKJ 2YAE5 N30S22077 cfm28.125 "11528.12 "ΠλευράΧωρίςΑυτόματη συμπλήρωση€888.76
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK5 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 3000 Cfm 1 / 2hp | AF3AYA 7AC29 2YAE5-2HTK523000 cfm28.125 "11528.12 "ΠλευράΜε-€1,221.11
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK3 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 3000 Cfm 1 / 2hp | AF3AYB 7AC30 2YAE5-2HTK313000 cfm28.125 "11528.12 "ΠλευράΜε-€1,106.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ESSICK AIR N40/45S Ducted Vaporative Cooler 2973 To 3432 Cfm
€1,048.73 /μονάδα