ESSICK AIR 2YAD9-4UU13 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 5600 Cfm 1 / 2hp | AF3AZA 7AC52

ESSICK AIR 2YAD9-4UU13 Ducted Vaporative Cooler 5600 Cfm 1/2hp

Στοιχείο: AF3AZA Μοντέλο: 2YAD9-4UU13Σταυρός: 7AC52

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός εξατμιστικής ψύξης
Ροή αέρα5600 cfm
ΧρώμαΔροσερή άμμος
Βάθος39 "
Εκκένωσηκάτω
κίνησηςΜε
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Μήκος ανοίγματος αγωγού19-3 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος αγωγού19-3 / 4 "
Ύψος42.38 "
Κινητήρας HP1/2
Βάρος λειτουργίας309 λίβρες
Πάχος μαξιλαριού2"
Τάση αντλίας115
Ταχύτητα1
Τάση115/230
Χωρητικότητα Νερού12.2 gal.
Πλάτος39 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8479891000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτηταΡοή αέραΒάθοςΤάσηΠλάτοςΕκκένωσηκίνησηςΣυμπληρώστε τον τύποΤιμή
ESSICK AIR N56 / 66D Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 1/2 Hp | AC4AKD 2YAD9 N56 / 66D1 ή 25600 έως 6600 cfm39 "11539 "κάτωΧωρίςΜη αυτόματη συμπλήρωση€1,411.67
ESSICK AIR N43 / 48D Εξατμιστικός Ψύκτης 4000 έως 4800 Cfm | AC4AKE 2YAE1 N43 / 48D1 ή 24000 έως 4800 cfm34.125 "11534.12 "κάτωΧωρίςΜη αυτόματη συμπλήρωση€1,192.50
ESSICK AIR N31D Αγωγός εξατμιστικού ψυκτικού 2175 Cfm3 / 4 Hp | AC4AKF 2YAE2 N31D1 ή 22175 cfm28.125 "11528.12 "κάτωΧωρίςΜη αυτόματη συμπλήρωση€1,025.33
ESSICK AIR N55 / 65S Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 4190/4734 Cfm | AC4AKG 2YAE3 N55 / 65S1 ή 24190 / 4734 cfm39 "11539 "ΠλευράΧωρίςΜη αυτόματη συμπλήρωση€1,419.11
ESSICK AIR N40 / 45S Αγωγός εξατμιστικός ψύκτης 2973 έως 3432 Cfm | AC4AKH 2YAE4 N40 / 45S1 ή 22973 έως 3432 cfm34.125 "11534.12 "ΠλευράΧωρίςΜη αυτόματη συμπλήρωση€1,095.92
ESSICK AIR N30S Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 2077 Cfm1 Hp | AC4AKJ 2YAE5 N30S22077 cfm28.125 "11528.12 "ΠλευράΧωρίςΑυτόματη συμπλήρωση€928.75
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK5 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 3000 Cfm 1 / 2hp | AF3AYA 7AC29 2YAE5-2HTK523000 cfm28.125 "11528.12 "ΠλευράΜε-€1,251.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ESSICK AIR 2YAD9-4UU13 Ducted Vaporative Cooler 5600 Cfm 1/2hp