Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ESCHENBACH OPTIK GMBH 1521-22 Φωτιζόμενος μεγεθυντικός φακός τσέπης 4x | AE2HUG 4XKP9

ESCHENBACH OPTIK GMBH 1521-22 Φωτιζόμενος μεγεθυντικός φακός τσέπης 4x

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2HUG Πρότυπο: 1521-22Cross Ref: 4XKP9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€180.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιζόμενος μεγεθυντικός φακός τσέπης
Διόπτρα16D
Εστιακή απόσταση2.5 "
Φακός Dia.50 x 46 mm
ΤοποθετήστεΧειρός
Power4x

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ9013802000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ESCHENBACH OPTIK GMBH 1521-22 Φωτιζόμενος μεγεθυντικός φακός τσέπης 4x
€180.26 /μονάδα