ERIEZ 135713P Μαγνητική πλάκα Κεραμικό L 9 1/8 x W17 1 / 2in | AB3NXA 1ULX3

ERIEZ 135713P Magnetic Plate Ceramic L 9 1/8 x W17 1/2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3NXA Μοντέλο: 135713PCross Ref: 1ULX3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,330.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική πλάκα
Μήκος αποκοπής (σε.)7-5/8
Πλάτος αποκοπής16 ίντσες
Πλάτος φλάντζας17.5 "
Ύψος2 1 / 16 "
Στέγαση Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εύρος έντασης (Gauss)1950
Μήκος9.125 "
Τύπος μαγνήτηΚεραμικός
Μέγιστη. Τραβήξτε την επαφή70 ουγγιές σε διάκενο 3/4 "με 1/8" πάχος X 1 "πλάτος X 3" μακρύ χάλυβα
Θερμ. Εύρος0 μοίρες έως 400 βαθμούς.
Πλάτος17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.99
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8431390010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος φλάντζαςΠλάτοςΤιμή
ERIEZ 135711P Μαγνητική πλάκα Κεραμικό L 9 1/8 x W 7 1 / 2in | AB3NWW 1ULW8 135711P7.5 "7.5 "€751.14
ERIEZ 135667P Μαγνητική Πλάκα Κεραμική L 9 1/8 x Π 9 1/2in | AB3NWX 1ULW9 135667P9.5 "9.5 "€875.00
ERIEZ 135712P Μαγνητική πλάκα Κεραμικό L 9 1/8 x W11 1/2 / | AB3NWY 1ULX1 135712P11.5 "11.5 "€1,050.00
ERIEZ 135668P Μαγνητική πλάκα Κεραμικό L 9 1/8 x W13 1 / 2in | AB3NWZ 1ULX2 135668P13.5 "13.5 "€1,225.00
ERIEZ 135714P Μαγνητική πλάκα Κεραμικό L 9 1/8 x W21 1 / 2in | AB3NXB 1ULX4 135714P21.5 "21.5 "€1,478.64
ERIEZ 135715P Μαγνητική πλάκα Κεραμικό L 9 1/8 x W25 1 / 2in | AB3NXC 1ULX5 135715P25.5 "25.5 "€1,812.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERIEZ 135713P Magnetic Plate Ceramic L 9 1/8 x W17 1/2in
€1,330.00 /μονάδα