ERIEZ 129906P Μαγνητική πλάκα Σπάνια Γη 7 x 7 1 / 2in | AB3NZW 1UMB1

ERIEZ 129906P Magnetic Plate Rare Earth 7 x 7 1/2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3NZW Μοντέλο: 129906PCross Ref: 1UMB1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,877.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική πλάκα
Μήκος αποκοπής (σε.)5-1/2
Πλάτος αποκοπής6 ίντσες
Πλάτος φλάντζας7.5 "
Ύψος1.187 "
Στέγαση Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εύρος έντασης (Gauss)5700
Μήκος7"
Τύπος μαγνήτηΣπάνια Γη
Μέγιστη. Τραβήξτε την επαφή100 ουγγιές σε διάκενο 1 "με πάχος χάλυβα 1/8" πάχους X 1 "πλάτος X 3"
Θερμ. Εύρος0 μοίρες έως 150 βαθμούς.
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8431390010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος φλάντζαςΠλάτοςΤιμή
ERIEZ 129908P Μαγνητική πλάκα Σπάνια Γη L7 x 9 1 / 2in | AB3NZX 1UMB2 129908P9.5 "9.5 "€2,479.25
ERIEZ 129910P Μαγνητική πλάκα Σπάνια Γη L7 x 11 1 / 2in | AB3NZY 1UMB3 129910P11.5 "11.5 "€2,837.28
ERIEZ 129912P Μαγνητική πλάκα Σπάνια Γη L7 x 13 1 / 2in | AB3NZZ 1UMB4 129912P13.5 "13.5 "€3,219.39
ERIEZ 129914P Μαγνητική πλάκα Σπάνια Γη L7 x 15 1 / 2in | AB3PAA 1UMB5 129914P15.5 "15.5 "€3,685.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERIEZ 129906P Magnetic Plate Rare Earth 7 x 7 1/2in
€1,877.78 /μονάδα