Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ERGODYNE 5875K Tool Bag Set, Polyester | CN8WPE 44A873

ERGODYNE 5875K Tool Bag Set, Polyester

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CN8WPE Μοντέλο: 5875KΣταυρός: 44A873

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€118.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ εργαλειοθήκης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
ERGODYNE 5876K Tool Bag, Polyester | CN8WPF 44A874 5876KΕργαλείο τσάντα€106.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERGODYNE 5875K Tool Bag Set, Polyester
€118.49 /μονάδα