EQUIPTO 1714 W / ΕΙΔΙΚΟ LBL Ερμάριο συνδυασμού Κίτρινο | AF4HDA 8WY71

EQUIPTO 1714 W/SPECIAL LBL Combination Cabinet Κίτρινο

Στοιχείο: AF4HDA Μοντέλο: 1714 W/SPECIAL LBLCross Ref: 8WY71
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,721.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός γραφείων
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος18 "
Ύψος78 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων5
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.3
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EQUIPTO 1714 W/SPECIAL LBL Combination Cabinet Κίτρινο
€1,721.05 /μονάδα