ENPAC 9001-BD Spill Pallet, Steel, 1-Drum | CF3GBK

ENPAC 9001-BD Spill Pallet, Steel, 1-Drum

Στοιχείο: CF3GBK Μοντέλο: 9001-BD
€1,002.27 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος18 "
Μήκος34 "
Χωρητικότητα φορτίου600 lbs.
Χωρητικότητα διαρροής66 γαλόνι
Πλάτος34 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
ENPAC 9004-BU Splet Pallet, Steel, 4-Drum | CF3GCD 9004-BUΜπλε10 "54 "2400 lbs.50 "€1,573.09
RFQ
ENPAC 9002-BU Παλέτα, χάλυβα, 2 τύμπανα | CF3GCE 9002-BUΜπλε14 "54 "1200 lbs.34 "€1,366.91
RFQ
ENPAC 9001-BU Spill Pallet, Steel, 1-Drum | CF3GCF 9001-BUΜπλε18 "34 "600 lbs.34 "€1,155.00
RFQ
ENPAC 9005-BU Inline Spill Pallet, Steel, 4-Drum | CF3GJE 9005-BUΜπλε10 "107 "2400 lbs.34 "€1,775.45
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 9001-BD Spill Pallet, Steel, 1-Drum
€1,002.27 /μονάδα