ENPAC 5966-YE Containment Pool, χωρητικότητα διαρροής 66 γαλονιών, ύψος 18 ίντσες | AD9JYT 4TAL5

ENPAC 5966-YE Containment Pool, 66 Gallon Spill Capacity, 18 Inch ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9JYT Μοντέλο: 5966-YECross Ref: 4TAL5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€218.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠισίνα περιορισμού
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος18 "
Μέσα Dia.36 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Εκτός Dia.48 "
Χωρητικότητα διαρροής66 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Χωρητικότητα διαρροήςΤιμή
ENPAC 5920-YE Containment Pool, Χωρητικότητα 20 γαλονιών, Ύψος 13 ίντσες | AD2DQB 3NJU8 5920-YEΑδιαφανείς13 "18 "Ταινίες υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου και επίστρωση χαμηλής πυκνότητας28 "20 gal.€156.33
ENPAC 5900-YE Containment Pool, χωρητικότητα 100 γαλονιών, ύψος 18 ιντσών | AD2DQC 3NJV1 5900-YEΑδιαφανείς18 "32 "Ταινίες υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου και επίστρωση χαμηλής πυκνότητας48 "100 gal.€242.33
ENPAC 5950-YE Containment Pool, Χωρητικότητα 150 γαλονιών, Ύψος 18 ίντσες | AD2DQD 3NJV2 5950-YEΑδιαφανείς18 "60 "Ταινίες υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου και επίστρωση χαμηλής πυκνότητας78 "150 gal.€251.72
Πισίνα περιορισμού ENPAC 3PUT5, χωρητικότητα 100 γαλονιών, ύψος 8 ίντσες | AD2JKJ 3PUT5Κίτρινο6"54 "Πολυαιθυλένιο5'100 gal.€298.54
ENPAC 3PUT6 Containment Pool, χωρητικότητα 100 γαλονιών, Ύψος 8 ίντσες | AD2JKK 3PUT6Κίτρινο6"54 "Πολυαιθυλένιο5'100 gal.€357.59
ENPAC 5901-YE-D Πισίνα συγκράτησης, με αποχέτευση | CF3GJW 5901-ΕΕ-ΔΚίτρινο----100€282.55
RFQ
ENPAC 5901-YE Pool Containment, 100 Gallon Spill Capacity | CF3GPR 5901-YEΚίτρινο8"---100 γαλόνι€378.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 5966-YE Containment Pool, 66 Gallon Spill Capacity, 18 Inch ύψος
€218.22 /μονάδα