Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENPAC 5920-YE Containment Pool, Χωρητικότητα 20 γαλονιών, Ύψος 13 ίντσες | AD2DQB 3NJU8

ENPAC 5920-YE Containment Pool, 20 Gallon Spill Capacity, 13 Inch ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2DQB Μοντέλο: 5920-YEΣταυρός: 3NJU8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€156.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠισίνα περιορισμού
ΧρώμαΑδιαφανείς
Ύψος13 "
Μέσα Dia.18 "
ΥλικόΤαινίες υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου και επίστρωση χαμηλής πυκνότητας
Εκτός Dia.28 "
Χωρητικότητα διαρροής20 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7605
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Χωρητικότητα διαρροήςΤιμή
ENPAC 5900-YE Containment Pool, χωρητικότητα 100 γαλονιών, ύψος 18 ιντσών | AD2DQC 3NJV1 5900-YEΑδιαφανείς18 "32 "Ταινίες υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου και επίστρωση χαμηλής πυκνότητας48 "100 gal.€242.33
ENPAC 5950-YE Containment Pool, Χωρητικότητα 150 γαλονιών, Ύψος 18 ίντσες | AD2DQD 3NJV2 5950-YEΑδιαφανείς18 "60 "Ταινίες υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου και επίστρωση χαμηλής πυκνότητας78 "150 gal.€251.72
Πισίνα περιορισμού ENPAC 3PUT5, χωρητικότητα 100 γαλονιών, ύψος 8 ίντσες | AD2JKJ 3PUT5Κίτρινο6"54 "Πολυαιθυλένιο5'100 gal.€298.54
ENPAC 3PUT6 Containment Pool, χωρητικότητα 100 γαλονιών, Ύψος 8 ίντσες | AD2JKK 3PUT6Κίτρινο6"54 "Πολυαιθυλένιο5'100 gal.€357.59
ENPAC 5966-YE Containment Pool, χωρητικότητα διαρροής 66 γαλονιών, ύψος 18 ίντσες | AD9JYT 4TAL5 5966-YEΚίτρινο18 "36 "Πολυαιθυλένιο48 "66 gal.€218.22
ENPAC 5901-YE-D Πισίνα συγκράτησης, με αποχέτευση | CF3GJW 5901-ΕΕ-ΔΚίτρινο----100€282.55
RFQ
ENPAC 5901-YE Pool Containment, 100 Gallon Spill Capacity | CF3GPR 5901-YEΚίτρινο8"---100 γαλόνι€378.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 5920-YE Containment Pool, 20 Gallon Spill Capacity, 13 Inch ύψος
€156.33 /μονάδα