ENPAC 5600-YE Poly-Spillpad, With Grate, 2 x2 Feet Size | AD2DNP 3NJL4

ENPAC 5600-YE Poly-Spillpad, With Grate, 2 x2 Feet Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2DNP Μοντέλο: 5600-YECross Ref: 3NJL4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€436.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαρροή
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος2.25 "
Μήκος23.5 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
ΥλικόΣχάρα πολυαιθυλενίου, κάρτερ, ανθεκτικό 22 oz. Βινύλι
Χωρητικότητα διαρροής2 gal.
Πλάτος23.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.975
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)85.09
Πλάτος πλοίου (cm)85.09
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΧωρητικότητα διαρροήςΠλάτοςΤιμή
ENPAC 5620-YE Poly-Spillpad, With Grate, 4 x 4 Feet Size | AC9XFB 3LCD8 5620-YE2.25 "55.5 "16,000 λίβρες12 gal.55 "€986.19
ENPAC 5610-YE Poly-Spillpad, With Grate, 2 x 4 Feet Size | AD2DNQ 3NJL5 5610-YE2.25 "23.5 "8000 λίβρες7-1 / 2 γαλλ.48.5 "€542.31
ENPAC 5605-YE Filter-Spill Pad, 2 Feet μήκος, 4 Feet Width, 3 Inch Ύψος | CF3GMA 5605-YE3"2'-15 γαλόνι4'€332.18
RFQ
ENPAC 5603-YE Filter-Spill Pad, 2 Feet μήκος, 2 Feet Width, 3 Inch Ύψος | CF3GMB 5603-YE3"2'-10 γαλόνι2'€255.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 5600-YE Poly-Spillpad, With Grate, 2 x2 Feet Size
€436.39 /μονάδα