Παλέτα συγκράτησης τυμπάνου ENPAC 5117-YE, χωρητικότητα 22 γαλονιών, κίτρινο | AH3CKL 31DL84

ENPAC 5117-YE Drum Spill Containment Pallet, χωρητικότητα 22 γαλονιών, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3CKL Μοντέλο: 5117-YEΣταυρός: 31DL84

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€332.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα συγκράτησης τυμπάνου
ΧρώμαΚίτρινο
ΣτραγγίζουμεΟχι
Ύψος6"
Μήκος53 "
Χωρητικότητα φορτίου2400 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Αριθμός τυμπάνων2
Τύπος ανοίγματοςΧωρίς κάλυψη
Χωρητικότητα διαρροής22 gal.
ΧαρακτηριστικάΠαλέτες συγκράτησης διαρροών
Πλάτος29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.28
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Καλυμμένο / Ακάλυπτο: Ακάλυπτο
    • Modular / Nonmodular: Nonmodular

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΧωρητικότητα διαρροήςΠλάτοςΤιμή
ENPAC 4062-YE-D Spill Pallet, 2 Drum, With Drain | AC7EFK 38E655 4062-ΕΕ-ΔΚίτρινο75.75 "60 "1500 λίβρεςΠολυαιθυλένιο58 gal.37.25 "€2,665.70
Παλέτα διαρροής ENPAC 4064-YE-D, 4 τύμπανο, με αποστράγγιση, 6000 λίβρες. Χωρητικότητα | AC7EFL 38E656 4064-ΕΕ-ΔΚίτρινο69 "65ft.3000 λίβρεςΠολυαιθυλένιο66 gal.58 "€2,876.04
Παλέτα συγκράτησης τυμπάνου ENPAC 5001-YE, χωρητικότητα 83 γαλονιών, κίτρινο | AH3CKZ 31DM46 5001-YEΚίτρινο17 "50 "6000 λίβρεςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας83 gal.50 "€787.79
Παλέτα συγκράτησης τυμπάνου ENPAC 5400-YE, χωρητικότητα 66 γαλονιών, κίτρινο | AH3CLA 31DM58 5400-YEΚίτρινο12 "54 "6000 λίβρεςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας66 gal.54 "€603.55
Σταθμός εργασίας ENPAC 5110-YE, 8-Drum | CF3FWX 5110-YEΚίτρινο6"99 "8000 lbs.-77 γαλόνι53 "€1,190.53
Σταθμός εργασίας ENPAC 5115-YE, 6-Drum | CF3FWY 5115-YEΚίτρινο6"77 "6000 lbs.-61 γαλόνι53 "€950.20
Σταθμός εργασίας ENPAC 5116-YE, 4-Drum | CF3FWZ 5116-YEΚίτρινο6"53.5 "4000 lbs.-41 γαλόνι53.5 "€608.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 5117-YE Drum Spill Containment Pallet, χωρητικότητα 22 γαλονιών, κίτρινο
€332.17 /μονάδα