ENPAC 4911-TM Tracmat, For 4911 Spillpals, 3 x 54 Feet Size, Pack Of 2 | AC7EHW 38E712

ENPAC 4911-TM Tracmat, για 4911 Spillpals, μέγεθος 3 x 54 πόδια, πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7EHW Μοντέλο: 4911-TMΣταυρός: 38E712

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,795.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTracMat
ΧρώμαΓκρί
Μήκος52ft.
ΥλικόΒιομηχανική ζώνη έλξης HD
Πλάτος36ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.65
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ENPAC 4901-TM Tracmat, Για 4901 Spillpals, 3 x 17 πόδια Μέγεθος, Πακέτο 2 | AC7EFR 38E661 4901-ΤΜΓκρί15ft.12ft.€717.70
ENPAC 4902-TM Tracmat, For 4902 Spillpals, 3 x 23 Feet Size, Pack Of 2 | AC7EFX 38E666 4902-ΤΜΓκρί21ft.12ft.€744.77
ENPAC 4903-TM Tracmat, για 4903 Spillpals, μέγεθος 3 x 35 πόδια, Πακέτο 2 | AC7EGC 38E671 4903-ΤΜΓκρί33ft.12ft.€1,249.71
ENPAC 4904-TM Tracmat, για 4904 Spillpals, 3 x 43 πόδια Μέγεθος, Πακέτο 2 | AC7EGH 38E676 4904-ΤΜΓκρί41ft.12ft.€1,479.70
RFQ
ENPAC 4905-TM Tracmat, For 4905 Spillpals, 3 x 54 Feet Size, Pack Of 2 | AC7EGN 38E681 4905-ΤΜΓκρί52ft.12ft.€1,715.23
ENPAC 4906-TM Tracmat, για 4906 Spillpals, 3 x 65 πόδια Μέγεθος, Πακέτο 2 | AC7EGU 38E686 4906-ΤΜΓκρί63ft.12ft.€1,989.93
ENPAC 4907-TM Tracmat, For 4907 Spillpals, 3 x 43 Feet Size, Pack Of 2 | AC7EGZ 38E691 4907-ΤΜΓκρί41ft.24ft.€1,479.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 4911-TM Tracmat, για 4911 Spillpals, μέγεθος 3 x 54 πόδια, πακέτο 2
€1,795.59 /μονάδα