ENPAC 4820-BK-SF Snap Wall Containment Berm, Χωρητικότητα γαλονιού 1944 | AA9NVE 1EFH8

ENPAC 4820-BK-SF Snap Wall Containment Berm, χωρητικότητα 1944 γαλονιών

Είδος: AA9NVE Μοντέλο: 4820-BK-SFCross Ref: 1EFH8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,658.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒέρμα περιορισμού κουμπώματος τοίχου
ΧρώμαΜαύρο / Κίτρινο
Ύψος12 "
Μήκος10ft.
Χωρητικότητα διαρροής1944 gal.
Πλάτος26ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 120.2
Ύψος πλοίου (cm)220.98
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΥλικόΧωρητικότητα διαρροήςΠλάτοςΤιμή
ENPAC 4810-BK-SU Snap Wall Containment Berm, χωρητικότητα 748 γαλονιών | AA9NVA 1EFH4 4810-BK-SUΜαύρο / Κίτρινο12 "10ft.-748 gal.10ft.€1,771.46
ENPAC 4812-BK-SU Snap Wall Containment Berm, Χωρητικότητα 1077 γαλονιών | AA9NVB 1EFH5 4812-BK-SUΜαύρο / Κίτρινο12 "12ft.-1077 gal.12ft.€1,908.07
ENPAC 4804-BK-SU Snap Wall Containment Berm, Χωρητικότητα 179 γαλονιών | AA9NVC 1EFH6 4804-BK-SUΜαύρο / Κίτρινο12 "4ft.-179 gal.6ft.€886.02
ENPAC 4806-BK-SU Snap Wall Containment Berm, Χωρητικότητα 269 γαλονιών | AA9NVD 1EFH7 4806-BK-SUΜαύρο / Κίτρινο12 "6"-269 gal.6ft.€1,063.22
ENPAC 4854-BK-SF Snap Wall Containment Berm, 5654 Gallon Χωρητικότητα | AA9NVF 1EFH9 4854-BK-SFΜαύρο / Κίτρινο12 "14ft.-5654 gal.54ft.€6,893.08
ENPAC 4860-BK-SF Snap Wall Containment Berm, χωρητικότητα 5385 γαλονιών | AA9NVG 1EFJ1 4860-BK-SFΜαύρο / Κίτρινο12 "12ft.-5385 gal.60ft.€7,208.66
ENPAC 4836-BK-SF Snap Wall Containment Berm, χωρητικότητα 3231 γαλονιών | AA9NVH 1EFJ2 4836-BK-SFΜαύρο / Κίτρινο12 "12ft.-3231 gal.36ft.€4,740.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 4820-BK-SF Snap Wall Containment Berm, χωρητικότητα 1944 γαλονιών
€3,658.79 /μονάδα