ENPAC 48-8-AL-BR Γέφυρα σωλήνα 20 ιντσών Μήκος x 39 ίντσες Πλάτος x 22 ίντσες, Αλουμίνιο | AG2BKT 31DM14

ENPAC 48-8-AL-BR Γέφυρα σωλήνα 20 ιντσών Μήκος x 39 ίντσες πλάτος x 22 ίντσες, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2BKT Μοντέλο: 48-8-AL-BRCross Ref: 31DM14

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€992.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓέφυρα σωλήνων
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος22 "
Μήκος20 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Πλάτος39 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ7326906000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 48-8-AL-BR Γέφυρα σωλήνα 20 ιντσών Μήκος x 39 ίντσες πλάτος x 22 ίντσες, αλουμίνιο
€992.42 /μονάδα