Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENM T51D52 Hour Meter Electric Flush Rectangular | AC2YVU 2PAN9

ENM T51D52 Ωρομετρητής Ηλεκτρικός Φλος Ορθογώνιος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2YVU Μοντέλο: T51D52Cross Ref: 2PAN9
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
€37.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ώρας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-22 έως 149 F
Πρόσωπο Bezel (In.)X 1.77 1.25
Τύπος προσώπου BezelΟρθογώνια έκπλυση
Μήκος στεφάνης έως πλάτης (σε.)2.8
Βάθος1.25 "
Τύπος οθόνηςΗλεκτρομηχανολογικές
Εμφάνιση μονάδωνΏρες και δέκατα
Χρόνος που πέρασε99999.9
ταιριάζειΆνοιγμα 1.45 "X 0.95"
Ταιριάζει με το πάνελ κοπής1.45 "x 0.95"
Hz60
Τύπος εισόδουElectrical
Μήκος2.82 "
ΥλικόABS
Μέθοδος τοποθέτησηςΠίσω φλάντζα
Αριθμός ψηφίων6
Επαναφορά τύπουΜη επανεγκατεστημένο
Θερμ. Εύρος-22 έως 149 F
Τύπος τερματικούΦτυάρι
Χρονικό εύρος (Ώρες)από 0 έως 99,999
Περιοχή χρονοδιακόπτηαπό 0 έως 99,999.9
ΧαρακτηριστικάElectrical
Τάση115 / 230 VAC
Πλάτος1.77 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοταιριάζειΤάσηΤιμή
ENM T51D4 Hour Meter Electric Flush Rectangular | AC2YXF 2PAY9 T51D41.45 "X 0.95"24 VAC€43.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENM T51D52 Ωρομετρητής Ηλεκτρικός Φλος Ορθογώνιος
€37.08 /μονάδα