Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENM T39AC Μετρητής ωρών / μετρητής Lcd 6digit 8-32 Vdc | AC2YXA 2PAX8

ENM T39AC Ωρομετρητής/μετρητής LCD 6ψήφιος 8-32 Vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YXA Μοντέλο: T39ACCross Ref: 2PAX8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€97.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ωρών / μετρητής
Μετράει ανά δευτερόλεπτο50
Βάθος1.5 "
Διάμετρος2"
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Ταιριάζει με το πάνελ κοπής2 "Γύρος
Σήμα εισόδου8 έως 32 VDC
Τάση Εισόδου8 έως 32 VDC
Μήκος2"
Ελάχ. Παλμός ενεργοποίησης / απενεργοποίησης10/10 msec.
Βάσηγύρος
Αριθμός ψηφίων6
Αξιολόγηση ισχύος1.6 mW έως 0.36 W
Επαναφορά τύπουΗλεκτρονικός
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρονικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ9106908500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENM T39AC Ωρομετρητής/μετρητής LCD 6ψήφιος 8-32 Vdc
€97.52 /μονάδα