Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENM T1121BB Hour Meter Lcd 2-hole ορθογώνιο | AC2YVZ 2PAR5

ENM T1121BB Ωρομετρητής LCD 2 οπών Ορθογώνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YVZ Μοντέλο: T1121BBCross Ref: 2PAR5
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
€34.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ώρας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-22 έως 149 F
Πρόσωπο Bezel (In.)X 2.12 1.25
Τύπος προσώπου BezelΟρθογώνιο 2 οπών
Μήκος στεφάνης έως πλάτης (σε.)0.82
Βάθος0.51 "
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδωνΏρες και δέκατα
Χρόνος που πέρασε99999.9
ταιριάζει1.45 "x0.95"
Ταιριάζει με το πάνελ κοπής1.45 "x 0.95"
Τύπος εισόδουElectrical
Μήκος1.22 "
ΥλικόABS
Μέθοδος τοποθέτησηςΦλάντζα
Αριθμός ψηφίων6
Επαναφορά τύπουΑπομακρυσμένο σήμα
Θερμ. Εύρος-22 έως 149 F
Τύπος τερματικούΦτυάρι
Χρονικό εύρος (Ώρες)από 0 έως 99,999
Περιοχή χρονοδιακόπτηαπό 0 έως 99,999.9
Χαρακτηριστικάοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τάση4.5 έως 28 VDC
Πλάτος2.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοταιριάζειHzΜήκοςΕπαναφορά τύπουΤάσηΤιμή
ENM T1161BB Hour Meter Lcd 2.22 Inch Flush Round | AC2YWB 2PAR7 T1161BBΆνοιγμα διαμέτρου 2.0 "--Απομακρυσμένο σήμα4.5 έως 28 VDC€36.16
ENM T1120EB Hour Meter Lcd 2-hole ορθογώνιο | AC2YWV 2PAW9 Τ1120ΕΒ1.45 "X 0.95"600.9 "Μη επανεγκατεστημένο115 VAC€44.01
ENM T1160EB Hour Meter Lcd 2.23 Inch Flush Round | AC2YWX 2PAX4 Τ1160ΕΒΆνοιγμα διαμέτρου 2.0 "60-Μη επανεγκατεστημένο115 VAC€45.50
ENM T1160FB Hour Meter Lcd 2.23 Inch Flush Round | AC2YWY 2PAX5 Τ1160FBΆνοιγμα διαμέτρου 2.0 "50-Μη επανεγκατεστημένο230 VAC€41.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENM T1121BB Ωρομετρητής LCD 2 οπών Ορθογώνιο
€34.44 /μονάδα