Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENM PT15E2 Hour Meter Lcd Surface Mount ορθογώνιο | AC2YWQ 2PAV1

ENM PT15E2 Hour Meter LCD Surface Mount Ορθογώνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2YWQ Μοντέλο: PT15E2Cross Ref: 2PAV1
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
€54.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτροφόμετρο/Ωρομετρητή
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-22 έως 149 F
Πρόσωπο Bezel (In.)2.13 1.40 X
Τύπος προσώπου BezelΕπιφάνεια Mount ορθογώνιο
Μήκος στεφάνης έως πλάτης (σε.)0.62
Βάθος0.62 "
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδωνΏρες και δέκατα
Χρόνος που πέρασε9999.9
Τύπος εισόδουΕπαγωγικός
Μήκος1.4 "
ΥλικόABS
Μέθοδος τοποθέτησηςΕπιφάνεια
Αριθμός ψηφίων5
Επαναφορά τύπουΜη επανεγκατεστημένο
Θερμ. Εύρος-22 έως 149 F
Χρονικό εύρος (Ώρες)από 0 έως 99,999
Περιοχή χρονοδιακόπτηαπό 0 έως 99,999
Χαρακτηριστικάοθόνη υγρού κρυστάλλου
ΤάσηΕσωτερική μπαταρία λιθίου
Πλάτος2.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ9106908500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENM PT15E2 Hour Meter LCD Surface Mount Ορθογώνιο
€54.01 /μονάδα