Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ηλεκτρονικός μετρητής ENM PC1210F0 6 ψηφία LCD | AG7APJ 49Y067

ENM PC1210F0 Ηλεκτρονικός Μετρητής 6 Ψηφίων LCD

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7APJ Μοντέλο: PC1210F0Σταυρός: 49Y067
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
€102.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός Μετρητής
Ακρίβεια+ /-0.01%
Ύψος χαρακτήρα0.276 "Αριθμοί
Τύπος σύνδεσης10 Pin Connector
Βάθος1.51 "
Διάμετρος2.31 "
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
ταιριάζειΔιακοπή πάνελ 2 "
Σήμα εισόδου10 έως 40 VDC
περιβάλλον λειτουργίαςΚανένας
Εκτίμηση IP67
Ελάχ. Παλμός ενεργοποίησης / απενεργοποίησης25 msec
ΒάσηΠίνακας
Αξιολόγηση NEMA4Χ, 12
Αριθμός ψηφίων6
ΠαραγωγήΡελέ και LED
Βαθμός εξόδου0.2Α @ 265VAC, 0.2Α @ 40VDC
Απαιτούμενη ισχύς6 mA
Προσαρμογή εύρουςαπό 1 έως 999,999
ΠροκαθορισμένηΝαι
Επαναφορά τύπουΑπομακρυσμένο σήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ9106908500

Λεπτομέρειες:

    • Scaler (Όχι)
    • Μέγιστη. Μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο (20)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μη πτητική μνήμη (χωρίς μπαταρία). Ηλεκτρονικά στερεάς κατάστασης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣήμα εισόδουΤιμή
Ηλεκτρονικός μετρητής ENM PC1210G0 6 ψηφία LCD | AG7APK 49Y068 PC1210G085 έως 265VAC / 90 έως 360VDC€131.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENM PC1210F0 Ηλεκτρονικός Μετρητής 6 Ψηφίων LCD
€102.27 /μονάδα