Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENM MT101R Μετρητής ωρών κινητήρα LCD Ορθογώνιος | AC2YXL 2PAZ6

ENM MT101R Motor Hour Meter LCD Ορθογώνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YXL Μοντέλο: MT101RCross Ref: 2PAZ6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€124.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ωρών κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 185 F
Πρόσωπο Bezel (In.)X 2.89 0.775
Τύπος προσώπου BezelΟρθογώνιο στήριγμα επιφάνειας 2 οπών
Μήκος στεφάνης έως πλάτης (σε.)0.78
Βάθος0.78 "
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδωνΏρες και δέκατα
Χρόνος που πέρασε9999.9
Τύπος εισόδουΕπαγωγικός
Μήκος1.89 "
ΥλικόΜαύρη Λεξάν
Μέθοδος τοποθέτησηςΕπιφάνεια
Αριθμός ψηφίων5
Επαναφορά τύπουΚουμπί
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F
Χρονικό εύρος (Ώρες)0-9999.9
Περιοχή χρονοδιακόπτη0-9999.9
Χαρακτηριστικάοθόνη υγρού κρυστάλλου
ΤάσηΕσωτερική μπαταρία λιθίου
Πλάτος2.89 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.15
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ9106906500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENM MT101R Motor Hour Meter LCD Ορθογώνιο
€124.71 /μονάδα