Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENM C44B65B Ηλεκτρονικός μετρητής 6 ψηφίων LCD | AF7EJU 20XG38

ENM C44B65B Ηλεκτρονικός μετρητής LCD 6 ψηφίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7EJU Μοντέλο: C44B65BCross Ref: 20XG38
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
€27.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός Μετρητής
Ακρίβεια+ /-0.01%
Ύψος χαρακτήρα0.276 "Αριθμοί
Τύπος σύνδεσηςΚαρτέλες
Βάθος1.35 "
Διάμετρος2.81 "
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
ταιριάζειΔιακοπή πάνελ 2 "
Σήμα εισόδου4.5 έως 60 VAC/DC (50/60 Hz)
περιβάλλον λειτουργίαςΚανένας
Εκτίμηση IP67
Ελάχ. Παλμός ενεργοποίησης / απενεργοποίησης10 msec
ΒάσηΠίνακας
Αξιολόγηση NEMA4Χ, 12
Αριθμός ψηφίων6
ΠαραγωγήΚανένας
Βαθμός εξόδουΚανένας
Απαιτούμενη ισχύς0.15 mA
Προσαρμογή εύρουςαπό 1 έως 999,999
ΠροκαθορισμένηΌχι.
Επαναφορά τύπουΚανένας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9106908500

Λεπτομέρειες:

    • Scaler (Όχι)
    • Μέγιστη. Μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο (50)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μη πτητική μνήμη (Χωρίς μπαταρία), Διατηρούμενα δεδομένα έως 25+ χρόνια, Ηλεκτρονικά στερεάς κατάστασης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςταιριάζειΣήμα εισόδουΒάσηΑπαιτούμενη ισχύςΕπαναφορά τύπουΤιμή
ENM C1101BB Ηλεκτρονικός μετρητής 6 ψηφίων LCD | AF7EJT 20XG35 C1101BB1.58 "πλακέτα4.5 έως 16 VDCPCB3mAΑπομακρυσμένο σήμα€25.28
Ηλεκτρονικός μετρητής ENM C44B69B 6 ψηφία LCD | AF7EJV 20XG39 C44B69B1.35 "Διακοπή πάνελ 2 "115 έως 275 VAC/DC (50/60 Hz)Πίνακας0.15 mAΚανένας€21.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENM C44B65B Ηλεκτρονικός μετρητής LCD 6 ψηφίων
€27.59 /μονάδα