Ηλεκτρική υδραυλική αντλία ENERPAC ZU4208JB, Standard, 3/2 Manual Valve, 115V, 2 Gallon Usable Oil | AF8KMJ 26VY26

ENERPAC ZU4208JB Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, τυπική, 3/2 Χειροκίνητη βαλβίδα, 115V, 2 γαλόνια χρησιμοποιήσιμο λάδι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8KMJ Μοντέλο: ZU4208JBCross Ref: 26VY26

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,177.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική ηλεκτρική αντλία
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση A16.7 "
Διάσταση Β5.6 "
Διάσταση C11 "
Διάσταση D8.1 "
ΚύκλοςΔιαλείπων
Συχνότητα50/60 Hz
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση60 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Κινητήρας HP1.7 hp
Ρυθμός ροής εξόδου @ 100 psi700 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου @ 10000 psi60 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου @ 5000 psi76 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου @ 700 psi535 cu. σε./min
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Έλεγχος αντλίαςΚρεμαστό κόσμημα
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης2000 έως 10000 psi
Χωρητικότητα δεξαμενής416 cu. σε.
Επίπεδο ήχου85 έως 90 dBA
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού2 gal.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/Ανάσυρση
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο
Τύπος βαλβίδας3-way, 2-position
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.1675
Ύψος πλοίου (cm)51.18
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)30.58
Κωδικός ΕΣ8413500050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργία βαλβίδαςΣυμβατότητα κυλίνδρουΔιάσταση AΛειτουργία βαλβίδαςΤύπος βαλβίδαςΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΤιμή
ENERPAC ZU4308MB Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, Standard, 3/2 Manual Valve, 115V, 2 Gallon Usable Oil | AE7YJU 6BU65 ZU4308MBΠροώθηση/ Κρατήστε/ ΑνάσυρσηΕνιαία δράση16.7 "Χειροκίνητο3-Way, 3-Position, Tandem Center5.6 "11 "8.1 "€9,548.14
ENERPAC ZU4308LB Electric Hydraulic Pump, Pro, 3/2 Manual Valve, LCD Display, 115V, 2 Gallon Usable Oil | AE7YJV 6BU66 ZU4308LBΠροώθηση/ Κρατήστε/ ΑνάσυρσηΕνιαία δράση16.7 "Χειροκίνητο3-Way, 3-Position, Tandem Center5.6 "11 "8.1 "€6,838.36
ENERPAC ZU4104DB Electric Hydraulic Pump, Pro, 3/2 Solenoid Dump Valve, 115V, 1 Gallon Usable Oil | AF8KMA 26VY18 ZU4104DBΠροώθηση/ΑνάσυρσηΕνιαία δράση16.7 "Ηλεκτρομαγνητική3-way, 2-position5.6 "11 "6"€11,387.57
ENERPAC ZU4108DB Electric Hydraulic Pump, Pro, 3/2 Solenoid Dump Valve, 115V, 2 Gallon Usable Oil | AF8KMB 26VY19 ZU4108DBΠροώθηση/ΑνάσυρσηΕνιαία δράση16.7 "Ηλεκτρομαγνητική3-way, 2-position5.6 "11 "8.1 "€11,512.95
ENERPAC ZU4120DB Electric Hydraulic Pump, Pro, 3/2 Solenoid Dump Valve, 115V, 5 Gallon Usable Oil | AF8KMC 26VY20 ZU4120DBΠροώθηση/ΑνάσυρσηΕνιαία δράση18.3 "Ηλεκτρομαγνητική3-way, 2-position7.1 "16.5 "16.6 "€12,655.61
Ηλεκτρική υδραυλική αντλία ENERPAC ZU4204JB, Standard, 3/2 Manual Valve, 115V, 1 Gallon Usable Oil | AF8KMD 26VY21 ZU4204JBΠροώθηση/ΑνάσυρσηΕνιαία δράση16.7 "Χειροκίνητο3-way, 2-position5.6 "11 "6"€8,847.09
ENERPAC ZU4204KB Electric Hydraulic Pump, Pro, 3/2 Manual Valve, LCD Display, 115V, 1 Gallon Usable Oil | AF8KME 26VY22 ZU4204KBΠροώθηση/ΑνάσυρσηΕνιαία δράση16.7 "Χειροκίνητο3-way, 2-position5.6 "11 "6"€7,063.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC ZU4208JB Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, τυπική, 3/2 Χειροκίνητη βαλβίδα, 115V, 2 γαλόνια χρησιμοποιήσιμο λάδι
€9,177.11 /μονάδα