ENERPAC ZE4408LB Υδραυλική αντλία ηλεκτρική επαγωγή | AF8KQY 26VZ10

ENERPAC ZE4408LB Υδραυλική Αντλία Ηλεκτρική Επαγωγή

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8KQY Μοντέλο: ZE4408LBCross Ref: 26VZ10

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,972.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική ηλεκτρική αντλία
Ενισχυτές13.6A
Ενισχυτές AC13.6
Βαλβίδα ελέγχουΕγχειρίδιο, 4 Way, 3 Position, Tandem Center
dBA75
Ρεύμα ρευστού NPT3 / 8 "
HP1.5
Μέγιστη. Πίεση10000 psi
Μέγιστη πίεση10,000 psi
Κινητήρας HP1.5 hp
Τύπος κινητήραΕπαγωγή
Μετατόπιση λαδιού @ 0-200 PSI645 cu. σε./min
Μετατόπιση λαδιού @ 10,000 PSI60 cu. σε./min
Μετατόπιση λαδιού @ 100 PSI650 cu. σε./min
Μετατόπιση λαδιού @ 1000 PSI625 cu. σε./min
Μετατόπιση λαδιού @ 200-10,000 PSI60 έως 645 cu. σε./min
Μετατόπιση λαδιού @ 5000 PSI62 cu. σε./min
Μετατόπιση λαδιού @ 700 PSI600 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης1000 έως 10000 psi
Χωρητικότητα δεξαμενής2 Γαλ.
Υλικό δεξαμενήςΑτσάλι
Επίπεδο ήχου75 dBA
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρικό
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.96
Ύψος πλοίου (cm)79.38
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)73.03
Κωδικός ΕΣ8413500050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΗΣυμβατότητα κυλίνδρουΔιάσταση AΈλεγχος αντλίαςΤάση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδαςΛειτουργία βαλβίδαςΛειτουργία βαλβίδαςΤύπος βαλβίδαςΤιμή
Ηλεκτρική υδραυλική αντλία ENERPAC ZE4104DB, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα απόρριψης 3/2, 1 γαλόνι χρησιμοποιήσιμο λάδι, 10000 PSI | AF8KQC 26VY90 Ze4104dB20.2 "Ενιαία δράση5.6 "Κρεμαστό κόσμημα24VΠροώθηση/ΑνάσυρσηΗλεκτρομαγνητική3-way, 2-position€11,080.85
Ηλεκτρική υδραυλική αντλία ENERPAC ZE4108DB, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα απόρριψης 3/2, 2 γαλόνι χρησιμοποιήσιμο λάδι, 10000 PSI | AF8KQD 26VY91 Ze4108dB20.2 "Ενιαία δράση5.6 "Κρεμαστό κόσμημα24VΠροώθηση/ΑνάσυρσηΗλεκτρομαγνητική3-way, 2-position€16,135.13
ENERPAC ZE4110DB Electric Hydraulic Pump, 3/2 Solenoid Dump Valve, 2.5 Gallon Usable Oil, 10000 PSI | AF8KQE 26VY92 Ze4110dB23.6 "Ενιαία δράση6.2 "Κρεμαστό κόσμημα24VΠροώθηση/ΑνάσυρσηΗλεκτρομαγνητική3-way, 2-position€16,464.05
Ηλεκτρική υδραυλική αντλία ENERPAC ZE4120DB, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα απόρριψης 3/2, 5 Gallon Usable Oil, 10000 PSI | AF8KQF 26VY93 Ze4120dB-Ενιαία δράση7.1 "Κρεμαστό κόσμημα24VΠροώθηση/ΑνάσυρσηΗλεκτρομαγνητική3-way, 2-position€16,759.69
ENERPAC ZE4208LB Electric Hydraulic Pump, 4/3 Manual Valve, 2 Gallon Usable Oil, 10000 PSI | AF8KQG 26VY94 ZE4208LB20.2 "Ενιαία δράση5.6 "Χειροκίνητο-Προώθηση/ΑνάσυρσηΧειροκίνητο4-Way, 3-Position, Tandem Center€9,995.52
ENERPAC ZE4208MB Electric Hydraulic Pump, 3/2 Manual Valve, 2 Gallon Usable Oil, 10000 PSI | AF8KQH 26VY95 ZE4208MB20.2 "Ενιαία δράση5.6 "Χειροκίνητο-Προώθηση/ΑνάσυρσηΧειροκίνητο3-way, 2-position€12,267.79
ENERPAC ZE4210LB Electric Hydraulic Pump, 3/2 Manual Valve, 2.5 Gallon Usable Oil, 10000 PSI | AF8KQJ 26VY96 ZE4210LB23.6 "Ενιαία δράση6.2 "Χειροκίνητο-Προώθηση/ΑνάσυρσηΧειροκίνητο3-way, 2-position€10,250.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC ZE4408LB Υδραυλική Αντλία Ηλεκτρική Επαγωγή
€10,972.03 /μονάδα