Ηλεκτρική υδραυλική αντλία ENERPAC ZE4108DB, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα απόρριψης 3/2, 2 γαλόνι χρησιμοποιήσιμο λάδι, 10000 PSI | AF8KQD 26VY91

ENERPAC ZE4108DB Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, 3/2 ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα απόρριψης, 2 γαλόνια χρησιμοποιήσιμο λάδι, 10000 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8KQD Μοντέλο: ZE4108DBCross Ref: 26VY91

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16,630.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική ηλεκτρική αντλία
ΕφαρμογήΑποτύπωση
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση A5.6 "
Διάσταση Β11 "
Διάσταση C8.1 "
Διάσταση Η20.2 "
ΚύκλοςΕπέκταση
Συχνότητα50/60 Hz
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση60 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Κινητήρας HP1.5 hp
Στροφές κινητήρα1750 RPM
Ρυθμός ροής εξόδου @ 100 psi650 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου @ 10000 psi60 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου @ 5000 psi62 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου @ 700 psi600 cu. σε./min
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Έλεγχος αντλίαςΚρεμαστό κόσμημα
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης1000 έως 10000 psi
Χωρητικότητα δεξαμενής416 cu. σε.
Τάση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας24V
Επίπεδο ήχου75 dBA
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού2 gal.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/Ανάσυρση
Λειτουργία βαλβίδαςΗλεκτρομαγνητική
Τύπος βαλβίδας3-way, 2-position
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.765
Ύψος πλοίου (cm)79.38
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)73.03
Κωδικός ΕΣ8413500050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΗΣυμβατότητα κυλίνδρουΔιάσταση AΈλεγχος αντλίαςΤάση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδαςΛειτουργία βαλβίδαςΛειτουργία βαλβίδαςΤύπος βαλβίδαςΤιμή
Ηλεκτρική υδραυλική αντλία ENERPAC ZE4104DB, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα απόρριψης 3/2, 1 γαλόνι χρησιμοποιήσιμο λάδι, 10000 PSI | AF8KQC 26VY90 Ze4104dB20.2 "Ενιαία δράση5.6 "Κρεμαστό κόσμημα24VΠροώθηση/ΑνάσυρσηΗλεκτρομαγνητική3-way, 2-position€11,080.85
ENERPAC ZE4110DB Electric Hydraulic Pump, 3/2 Solenoid Dump Valve, 2.5 Gallon Usable Oil, 10000 PSI | AF8KQE 26VY92 Ze4110dB23.6 "Ενιαία δράση6.2 "Κρεμαστό κόσμημα24VΠροώθηση/ΑνάσυρσηΗλεκτρομαγνητική3-way, 2-position€17,170.99
Ηλεκτρική υδραυλική αντλία ENERPAC ZE4120DB, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα απόρριψης 3/2, 5 Gallon Usable Oil, 10000 PSI | AF8KQF 26VY93 Ze4120dB-Ενιαία δράση7.1 "Κρεμαστό κόσμημα24VΠροώθηση/ΑνάσυρσηΗλεκτρομαγνητική3-way, 2-position€17,248.31
ENERPAC ZE4208LB Electric Hydraulic Pump, 4/3 Manual Valve, 2 Gallon Usable Oil, 10000 PSI | AF8KQG 26VY94 ZE4208LB20.2 "Ενιαία δράση5.6 "Χειροκίνητο-Προώθηση/ΑνάσυρσηΧειροκίνητο4-Way, 3-Position, Tandem Center€9,995.52
ENERPAC ZE4208MB Electric Hydraulic Pump, 3/2 Manual Valve, 2 Gallon Usable Oil, 10000 PSI | AF8KQH 26VY95 ZE4208MB20.2 "Ενιαία δράση5.6 "Χειροκίνητο-Προώθηση/ΑνάσυρσηΧειροκίνητο3-way, 2-position€12,477.83
ENERPAC ZE4210LB Electric Hydraulic Pump, 3/2 Manual Valve, 2.5 Gallon Usable Oil, 10000 PSI | AF8KQJ 26VY96 ZE4210LB23.6 "Ενιαία δράση6.2 "Χειροκίνητο-Προώθηση/ΑνάσυρσηΧειροκίνητο3-way, 2-position€10,250.39
Ηλεκτρική επαγωγή υδραυλικής αντλίας ENERPAC ZE4220LB | AF8KQK 26VY97 ZE4220LB--------€10,571.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC ZE4108DB Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, 3/2 ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα απόρριψης, 2 γαλόνια χρησιμοποιήσιμο λάδι, 10000 PSI
€16,630.48 /μονάδα