Ηλεκτρική υδραυλική αντλία ENERPAC XC1502TB | CF2JGC 55PW56

ENERPAC Ηλεκτρική υδραυλική αντλία XC1502TB

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2JGC Μοντέλο: XC1502TBCross Ref: 55PW56

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,327.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία
Τάση εισόδου φορτιστή115V AC
ΚύκλοςΔιαλείπων
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση15 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Κινητήρας HP0.5 hp
Ρυθμός ροής εξόδου @ 10000 psi15 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου @ 2000 psi30 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου χωρίς φορτίο125 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία
Έλεγχος αντλίαςΚρεμαστό κόσμημα
Τύπος αντλίαςΚιτ αντλίας μπαταρίας με 2 μπαταρίες και φορτιστή 115V
Χωρητικότητα δεξαμενής120 cu. σε.
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού120 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.9718
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Ηλεκτρική υδραυλική αντλία XC1502TB
€13,327.46 /μονάδα