Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC VMC10600D Four Way Mounted Valve 3 / 8-19 4 GPM | AH2DWD 25TV73

ENERPAC VMC10600D Τετραδρομική Βαλβίδα 3/8-19 4 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2DWD Μοντέλο: VMC10600DCross Ref: 25TV73
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
€3,872.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα 4 δρόμων
ΣώμαΑλουμίνιο
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Ύψος7.6 "
Μήκος6.79 "
Μέγιστη. Ροή4 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM4
Μέγιστη. Ρυθμός ροής4 gpm
Αριθμός θέσεων3
Αριθμός τρόπων4
Μέγεθος θύρας3 / 8 "-18
Τύπος θύραςNPTF
Εύρος πίεσης0 έως 10,000 psi
ΧαρακτηριστικάΤοποθέτηση 4 κατευθύνσεων
Τύπος βαλβίδαςΤοποθέτηση 4 κατευθύνσεων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)28.04
Μήκος πλοίου (cm)20.47
Πλάτος πλοίου (cm)15.44
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελέγξτε την πίεση ανοίγματος της βαλβίδας: 1600 (PSI) στη μέγιστη πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγεθος θύραςΤύπος βαλβίδαςΤιμή
Εγχειρίδιο ENERPAC VM33M Three Way Manual Valve M8 X 60 4 GPM | AH2DVZ 25TV69 VM33Μ6.18 "Χειροκίνητη βαλβίδα 3 δρόμων3.48 "M8 Χ 60SHCSΕγχειρίδιο 3 δρόμων€3,049.55
Μηχανική βαλβίδα τεσσάρων κατευθύνσεων ENERPAC VM43M M8 X 60 4 GPM | AH2DWB 25TV71 VM43Μ6.18 "Χειροκίνητη βαλβίδα 4 δρόμων3.48 "M8 Χ 60SHCSΕγχειρίδιο 4 δρόμων€2,824.41
ENERPAC VMC10000D Four Way Mounted Valve 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWC 25TV72 VMC10000D6.28 "Βαλβίδα 4 δρόμων6.79 "3 / 8 "-18Τοποθέτηση 4 κατευθύνσεων€3,087.88
ENERPAC VMF10000D Three Way Mounted Valve 3 / 8-20 4 GPM | AH2DWE 25TV74 VMF10000D6.28 "Βαλβίδα 3 δρόμων6.79 "3 / 8 "-18Τοποθέτηση 3 κατευθύνσεων€2,938.74
ENERPAC VMP10000D Three Way Mounted Valve 3 / 8-22 4 GPM | AH2DWF 25TV76 VMP10000D5.62 "Βαλβίδα 3 δρόμων6.79 "3 / 8 "-18Τοποθέτηση 3 κατευθύνσεων€2,744.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC VMC10600D Τετραδρομική Βαλβίδα 3/8-19 4 GPM
€3,872.53 /μονάδα