ENERPAC STC750FP Αυτόνομο Σετ Υδραυλικού Κόφτη με Ποδο Αντλία, 4 Τόνων, Χωρητικότητα | AF8FMF 25TU99

ENERPAC STC750FP Αυτοτελές Υδραυλικό Σετ Κόφτη με Ποδο Αντλία, 4 Τόνων, Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8FMF Μοντέλο: STC750FPCross Ref: 25TU99

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,650.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σετ κοπής
Καλώδιο Υπόγειο καλώδιο Ισχύς κοπής0.68 "
Χωρητικότητα4 τόνοι.
Τύπος επιστροφής κεφαλής κοπήςΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Μήκος15 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Πηγή ενέργειαςΑντλία ποδιών
Δυνατότητα κοπής σύρματος ή ράβδου αλουμινίου στρογγυλής ράβδου0.69 "
Στρογγυλή ράβδος χάλκινο σύρμα ή ικανότητα κοπής ράβδου0.69 "
Δυνατότητα κοπής ράβδου οπλισμού στρογγυλής ράβδου0.50 "
Στρογγυλή ράβδος από μαλακό χάλυβα Μπουλόνια Ικανότητα κοπής0.69 "
Ικανότητα κοπής Hempcore ή IWRC σχοινιού από χάλυβα0.63 "
Ικανότητα κοπής σύρματος ACSR0.75 "
Wire Strand Bare Αλουμίνιο Wire Strands Δυνατότητα κοπής0.75 "
Συρματόσχοινα Γυμνό Χάλκινο Συρματόσχοινο Δυνατότητα κοπής0.75 "
Wire Strand Guy Steel Wire Strands Ικανότητα κοπής0.56 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.2975
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8413200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΙκανότητα κοπής Hempcore ή IWRC σχοινιού από χάλυβαΧωρητικότηταΜήκοςΙκανότητα κοπής σύρματος ACSRWire Strand Bare Αλουμίνιο Wire Strands Δυνατότητα κοπήςΣυρματόσχοινα Γυμνό Χάλκινο Συρματόσχοινο Δυνατότητα κοπήςWire Strand Guy Steel Wire Strands Ικανότητα κοπήςΠηγή ενέργειαςΤιμή
ENERPAC STC1250FP Αυτοτελές Υδραυλικό Σετ Κόφτη με Ποδο Αντλία, 20 Τόνων, Χωρητικότητα | AF8FMC 25TU96 STC1250FP1.25 "20 τόνοι.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Αντλία ποδιών€10,284.58
ENERPAC STC1250H Αυτοδύναμο Υδραυλικό Σετ Κόφτη με Ποδο Αντλία, 20 Τόνων, Χωρητικότητα | AF8FMD 25TU97 STC1250Η1.25 "20 τόνοι.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "αντλία χέρι€9,933.54
ENERPAC STC750A Αυτοδύναμο Υδραυλικό Σετ Κόφτη με Ποδο Αντλία, 4 Τόνων, Χωρητικότητα | AF8FME 25TU98 STC750A0.63 "4 τόνοι.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Αντλία αέρα€5,882.01
ENERPAC STC750H Αυτοτελές Υδραυλικό Σετ Κόφτη με Ποδο Αντλία, 4 Τόνων, Χωρητικότητα | AF8FMG 25TV01 STC750Η0.63 "4 τόνοι.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "αντλία χέρι€5,268.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC STC750FP Αυτοτελές Υδραυλικό Σετ Κόφτη με Ποδο Αντλία, 4 Τόνων, Χωρητικότητα
€5,650.38 /μονάδα