ENERPAC SP50100 Punch Set, 50 Ton, 1/2 Inch Size | AH2DVK 25TV53

ENERPAC Σετ διάτρησης SP50100, 50 τόνοι, μέγεθος 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2DVK Μοντέλο: SP50100Cross Ref: 25TV53

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€35,685.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ διάτρησης
Χωρητικότητα50 τόνοι.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Σχήμα τρύπαςΚύκλος
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού17 cu. σε.
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού14 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.5
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυχρής έλασης C-1018: 0.53, 0.56
    • Βραστήρα: 0.53 ", 0.56"
    • Hot Rolled C-1050: .49, .51, .35, .31
    • Hot-Rolled C-1095: .32, .22, .19
    • Hot Rolled C-1095 Ανόπτηση: .4, .35, .31
    • Ήπια Α-7: .53, .56
    • Ανοξείδωτο 302 Ανόπτηση: .49, .51, .35, .31
    • Ανοξείδωτο 304 Hot Rolled: .49, .51, .35, .31
    • Ανοξείδωτο 316 Cold Rolled: .49, .51, .35, .31
    • Δομική Α-36: .53, .56

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ENERPAC SP5000 Υδραυλικό Σετ διάτρησης, Με Ηλεκτρική Αντλία, 50 Τόνων | AH2DVJ 25TV52 SP5000€61,573.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Σετ διάτρησης SP50100, 50 τόνοι, μέγεθος 1/2 ίντσας
€35,685.96 /μονάδα