ENERPAC SP5000 Υδραυλικό Σετ διάτρησης, Με Ηλεκτρική Αντλία, 50 Τόνων | AH2DVJ 25TV52

ENERPAC SP5000 Hydraulic Punch Set, Με Ηλεκτρική Αντλία, 50 Ton

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2DVJ Μοντέλο: SP5000Cross Ref: 25TV52

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€58,540.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ διάτρησης
Χωρητικότητα50 τόνοι.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Σχήμα τρύπαςΚύκλος
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού17 cu. σε.
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού14 cu. σε.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρική αντλία
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 189
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)85.09
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυχρής έλασης C-1018: 0.53, 0.56
    • Βραστήρα: 0.53 ", 0.56"
    • Hot Rolled C-1050: .49, .51, .35, .31
    • Hot-Rolled C-1095: .32, .22, .19
    • Hot Rolled C-1095 Ανόπτηση: .4, .35, .31
    • Ήπια Α-7: .53, .56
    • Ανοξείδωτο 302 Ανόπτηση: .49, .51, .35, .31
    • Ανοξείδωτο 304 Hot Rolled: .49, .51, .35, .31
    • Ανοξείδωτο 316 Cold Rolled: .49, .51, .35, .31
    • Δομική Α-36: .53, .56

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ENERPAC SP50100 Punch Set, 50 Ton, 1/2 Inch Size | AH2DVK 25TV53 SP50100€34,395.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC SP5000 Hydraulic Punch Set, Με Ηλεκτρική Αντλία, 50 Ton
€58,540.77 /μονάδα