Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC SP170 Punch Die Set, 50 Ton, Μέγεθος μπουλονιού 5/8 ιντσών, σχήμα κυκλικής οπής | AH2DVF 25TV49

ENERPAC Σετ μήτρας διάτρησης SP170, 50 τόνοι, μέγεθος μπουλονιού 5/8 ιντσών, σχήμα κυκλικής οπής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2DVF Μοντέλο: SP170Cross Ref: 25TV49
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
€607.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Punch και Die
Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού πλάκας λέβητα που πρέπει να τρυπηθεί0.56 "
Μέγεθος κοχλία5 / 8 "
Ψυχρής έλασης C1018 Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρηση0.56 "
Σχήμα τρύπαςΚύκλος
Μέγεθος τρύπας0.66 "
Θερμής έλασης C1050 Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρηση0.51 "
Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού για ανόπτηση θερμής έλασης C10950.4 "
Θερμής έλασης C1095 Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρηση0.32 "
Ήπιο A7 Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρηση0.56 "
Ανοξείδωτο 304 θερμής έλασης Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρηση0.51 "
Ανοξείδωτο 316 ψυχρής έλασης Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρηση0.51 "
Ανοξείδωτο Ανοπτημένο Μέγιστο Επιτρεπόμενο Πάχος Υλικού προς Διάτρηση0.51 "
Struct Corten ASTMA242 Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρηση0.5 "
Δομικό A36 Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρηση0.56 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυχρής έλασης C-1018: 0.56
    • Βραστήρα: 0.56 "
    • Hot-Rolled C-1050: .51
    • Hot-Rolled C-1095: .32
    • Hot Rolled C-1095 Ανόπτηση: .4
    • Ήπια Α-7: .56
    • Ανοξείδωτο 302 Ανόπτηση: .51
    • Ανοξείδωτο 304 θερμής έλασης: .51
    • Ανοξείδωτο 316 Ψυχρής έλασης: .51
    • Δομικά A-36: .56

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΉπιο A7 Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρησηΜέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού πλάκας λέβητα που πρέπει να τρυπηθείΜέγεθος κοχλίαΑνοξείδωτο 304 θερμής έλασης Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρησηΑνοξείδωτο 316 ψυχρής έλασης Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρησηΑνοξείδωτο Ανοπτημένο Μέγιστο Επιτρεπόμενο Πάχος Υλικού προς ΔιάτρησηStruct Corten ASTMA242 Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρησηΔομικό A36 Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρησηΤιμή
ENERPAC SP121 Punch Die Set, 50 Ton, Μέγεθος μπουλονιού 7/8 ιντσών, σχήμα κυκλικής οπής | AH2DVC 25TV46 SP1210.56 "0.56 "7 / 8 "0.35 "0.35 "0.35 "0.5 "0.56 "€733.02
Σετ μήτρας διάτρησης ENERPAC SP123, 50 τόνοι, μέγεθος μπουλονιού 1 ίντσας, σχήμα κυκλικής οπής | AH2DVD 25TV47 SP1230.56 "0.56 "1"0.31 "0.31 "0.31 "0.44 "0.56 "€745.01
ENERPAC SP150 Punch Die Set, 50 Ton, Μέγεθος μπουλονιού 1/2 ίντσας, Σχήμα κυκλικής οπής | AH2DVE 25TV48 SP1500.53 "0.53 "1 / 2 "0.49 "0.49 "0.49 "0.53 "0.53 "€629.04
ENERPAC SP190 Punch Die Set, 50 Ton, Μέγεθος μπουλονιού 3/4 ιντσών, σχήμα κυκλικής οπής | AH2DVG 25TV50 SP1900.56 "0.56 "3 / 4 "0.5 "0.49 "0.49 "0.5 "0.56 "€736.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Σετ μήτρας διάτρησης SP170, 50 τόνοι, μέγεθος μπουλονιού 5/8 ιντσών, σχήμα κυκλικής οπής
€607.64 /μονάδα