Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC PRV4 Βαλβίδα ελέγχου πίεσης G1 / 4 4 GPM | AH2DVT 25TV62

ENERPAC Βαλβίδα ελέγχου πίεσης PRV4 G1/4 4 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2DVT Μοντέλο: PRV4Cross Ref: 25TV62
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
€1,234.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου πίεσης
Ρυθμιζόμενο εύρος πίεσης75 έως 2000 psi
Μέγιστη. Ροή λαδιού427 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΜακρινός
Αριθμός τρόπων2
Μέγεθος θύραςG1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Ελέγξτε την πίεση ανοίγματος της βαλβίδας: 1600 (PSI) στη μέγιστη πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμιζόμενο εύρος πίεσηςΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή
ENERPAC PRV3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης 435-4350 Psi | AE6TGK 5UXC9 PRV3435 έως 4350 psiΜακρινός€1,133.57
ENERPAC PRV3T Βαλβίδα ελέγχου πίεσης G1 / 4 4 GPM | AH2DVR 25TV61 PRV3T435 έως 4350 psiΦυσίγγιο€964.86
ENERPAC PRV4T Βαλβίδα ελέγχου πίεσης G1 / 4 4 GPM | AH2DVU 25TV63 PRV4T75 έως 2000 psiΦυσίγγιο€981.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Βαλβίδα ελέγχου πίεσης PRV4 G1/4 4 GPM
€1,234.03 /μονάδα