Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC PRV3T Βαλβίδα ελέγχου πίεσης G1 / 4 4 GPM | AH2DVR 25TV61

ENERPAC Βαλβίδα ελέγχου πίεσης PRV3T G1/4 4 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2DVR Μοντέλο: PRV3TCross Ref: 25TV61
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
€951.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου πίεσης
Ρυθμιζόμενο εύρος πίεσης435 έως 4350 psi
Μέγιστη. Ροή λαδιού427 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΦυσίγγιο
Αριθμός τρόπων2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8165
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελέγξτε την πίεση ανοίγματος της βαλβίδας: 1600 (PSI) στη μέγιστη πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμιζόμενο εύρος πίεσηςΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή
ENERPAC PRV3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης 435-4350 Psi | AE6TGK 5UXC9 PRV3435 έως 4350 psiΜακρινός€1,118.81
ENERPAC PRV4 Βαλβίδα ελέγχου πίεσης G1 / 4 4 GPM | AH2DVT 25TV62 PRV475 έως 2000 psiΜακρινός€1,218.24
ENERPAC PRV4T Βαλβίδα ελέγχου πίεσης G1 / 4 4 GPM | AH2DVU 25TV63 PRV4T75 έως 2000 psiΦυσίγγιο€969.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Βαλβίδα ελέγχου πίεσης PRV3T G1/4 4 GPM
€951.97 /μονάδα