ENERPAC MSP351 Υδραυλικό Σετ διάτρησης και μετρικής μήτρας, 35 τόνοι | AH2DVQ 25TV58

ENERPAC MSP351 Υδραυλικό Σετ διάτρησης και μετρικής μήτρας, 35 τόνους

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2DVQ Μοντέλο: MSP351Cross Ref: 25TV58

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€22,640.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMetric Punch και Die Set
Χωρητικότητα35 τόνοι.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Σχήμα τρύπαςΚύκλος
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Ικανότητα λαδιού4.58 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Enerpac MSP351 είναι ένα υδραυλικό σετ διάτρησης 35 τόνων σχεδιασμένο για να τρυπάει τρύπες χωρίς γλουτούς σε ήπιο χάλυβα πάχους έως 1/2-ιντσών. Περιλαμβάνει στρογγυλά, επιμήκη και τετράγωνα γροθιές και μήτρες.
    • Αυτό το σετ μετρήσεων 40 κιλών (21 κιλά) διαθέτει σχεδίαση επιστροφής ελατηρίου μονής δράσης και μέγιστη πίεση λειτουργίας 10000 psi (700 bar).
    • Διατίθεται με ατσάλινη θήκη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC MSP351 Υδραυλικό Σετ διάτρησης και μετρικής μήτρας, 35 τόνους
€22,640.85 /μονάδα