ENERPAC JBI25 Κυλινδρική πλάκα βάσης 25 τόνοι | AD2GJJ 3PCV7

ENERPAC Πλάκα βάσης κυλίνδρου JBI25 25 Τόν

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GJJ Μοντέλο: JBI25Cross Ref: 3PCV7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€787.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα βάσης κυλίνδρου
Διάσταση πλάκας βάσης Α11 "
Διάσταση πλάκας βάσης Β12 "
Διάσταση πλάκας βάσης C5.53 "
Διάσταση πλάκας βάσης Δ3.41 "
Διάσταση πλάκας βάσης Ε1.03 "
Διαστάσεις βάσης3.41 "
Χωρητικότητα κυλίνδρου25 τόνοι.
Χωρητικότητα κυλίνδρου με προσάρτημα25 τόνοι.
Συμβατότητα σειράςRC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.66
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8412909005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση πλάκας βάσης ΑΔιάσταση πλάκας βάσης ΒΔιάσταση πλάκας βάσης CΔιάσταση πλάκας βάσης ΔΔιάσταση πλάκας βάσης ΕΕίδοςΤιμή
ENERPAC JBI50 Κυλινδρική πλάκα βάσης 50 Ton | AD2GJK 3PCV8 JBI5012 "13 "3.75 "5.19 "1.25 "Πλάκα βάσης κυλίνδρου€902.06
ENERPAC JBI-10 Βάση κυλίνδρου 10 τόνοι | AF2NGN 6W470 JBI-109"10 "5.34 "2.29 "0.81 "Βάση κυλίνδρου€417.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Πλάκα βάσης κυλίνδρου JBI25 25 Τόν
€787.33 /μονάδα