ENERPAC BRP106C Κύλινδρος 10 τόνοι Μήκος διαδρομής 6 ιντσών | AF7YQM 23NR45

ENERPAC BRP106C κύλινδρος 10 τόνοι μήκους διαδρομής 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YQM Μοντέλο: BRP106CCross Ref: 23NR45

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,762.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Χωρητικότητα10 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους23.66 "
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου2.13 "
Ανασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρου2.45 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος29.57 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
Πλάτος συνδέσμου1.38 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρου11.6 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3.43 "
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού14.58 cu. σε.
Εκτός Dia.3.35 "
Έμβολο στην οπή στερέωσης1.18 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας4.13 "
Υποδοχή για σύνδεση στο τέλος1.28 "
Κτύπημα5.91 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.88
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8425420000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.ΧωρητικότηταΔιάμετρος κυλίνδρουΈμβολο στην οπή στερέωσηςΔιάμετρος σέλαςΥποδοχή για σύνδεση στο τέλοςΚτύπημαΑνασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρουΤιμή
ENERPAC BRP106L Κύλινδρος 10 τόνοι Μήκος διαδρομής 6 ιντσών | AF7YQN 23NR46 BRP106L3.35 "10 τόνοι.2.13 "0.87 "2.52 "1.26 "5.91 "2.45 τ.μ.€4,814.04
ENERPAC BRP306 Κύλινδρος 30 τόνοι Μήκος διαδρομής 6 ίντσες | AF7YQP 23NR47 BRP3065.39 "30 τόνοι.3.5 "1.38 "4.49 "2.17 "6.1 "7.19 τ.μ.€10,349.23
ENERPAC BRP606 Κύλινδρος 60 τόνοι Μήκος διαδρομής 6 ίντσες | AF7YQQ 23NR48 BRP6065.51 "60 τόνοι.4.33 "1.58 "5.12 "2.56 "6"11.17 τ.μ.€18,925.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC BRP106C κύλινδρος 10 τόνοι μήκους διαδρομής 6 ιντσών
€6,762.22 /μονάδα