Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC AM21 Διαχωριστική Βαλβίδα Ροής 3/8 ίντσας Nptf 2 Way | AD2GJE 3PCU6

ENERPAC Βαλβίδα διαίρεσης ροής AM21 3/8 ιντσών Nptf 2 δρόμων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GJE Μοντέλο: AM21Cross Ref: 3PCU6
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
€1,067.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα Split Flow
Μήκος6"
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Αριθμός θυρών εισόδου1
Αριθμός καταστημάτων2
Αριθμός θυρών εξόδων2
Αριθμός ρυθμιζόμενων θυρών εξόδου2
Αριθμός τρόπων2
Μέγεθος θύρας3 / 8 "
Τύπος θύραςNPTF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2725
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8481200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η βαλβίδα διαιρούμενης ροής Enerpac AM21 είναι ιδανική για εφαρμογές όπου είναι απαραίτητο να διαχωριστεί ή να ρυθμιστεί ανεξάρτητα η ροή του υδραυλικού υγρού για να επιτραπεί ο ακριβής έλεγχος του υδραυλικού συστήματος, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση και απόδοση.

Χαρακτηριστικά:

  • Η υδραυλική πολλαπλή διαιρούμενης ροής Enerpac AM21 διαθέτει σύνδεση με σπείρωμα NPTF 3/8 ιντσών, η οποία εξασφαλίζει ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση σε άλλα εξαρτήματα του υδραυλικού συστήματος.
  • Διαθέτει δύο θύρες εξόδου με ρυθμιστή για τον έλεγχο δύο υδραυλικών κυλίνδρων ανεξάρτητα.
  • Αυτή η βαλβίδα διαιρούμενης ροής Enerpac AM21 είναι εξοπλισμένη με οπές στερέωσης για εύκολη τοποθέτηση.
  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και έχει λαβή σε ρυθμιστές για σωστό έλεγχο.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac Προσαρμογέας μετρητή GA45GC: Επιτρέπει την εύκολη σύνδεση των μετρητών πίεσης για την ακριβή παρακολούθηση των πιέσεων του υδραυλικού συστήματος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη ονομαστική πίεση αυτής της βαλβίδας διαίρεσης ροής Enerpac AM21;

Α. 10000 psi.

Ε. Πώς να διατηρήσετε την υδραυλική πολλαπλή διαιρούμενης ροής Enerpac AM21;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά τη βαλβίδα για τυχόν σημάδια ζημιάς, διαρροής ή υπερβολικής φθοράς.
  • Καθαρίστε τη βαλβίδα και τον περιβάλλοντα χώρο για να αποτρέψετε τη συσσώρευση βρωμιάς και υπολειμμάτων.
  • Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα λιπαίνεται σωστά σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
  • Ελέγξτε τις συνδέσεις και τα εξαρτήματα για στεγανότητα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Βαλβίδα διαίρεσης ροής AM21 3/8 ιντσών Nptf 2 δρόμων
€1,067.06 /μονάδα