Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC A604 Regular Hydraulic Coupler, Complete Set, 10000 PSI, Chrome | AG6RNP 46C607

Enerpac A604 Regular Hydraulic Coupler, Complete Set, 10000 PSI, Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RNP Μοντέλο: A604Κωδ. Σταυρού: 46C607
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
€183.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ υδραυλικού συζεύκτη
ΑνατομίαΠλήρες σετ
Διάσταση A3.09 "
Διάσταση Β2.53 "
Διάσταση C3/8 "NPTF
Διάσταση D1.12 "
Διάσταση Ε0.94 "
Διάσταση F0.94 "
Διάσταση G0.73 "
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Μέγιστη. Ρυθμός ροής462 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481809015

Λεπτομέρειες:

Το σετ ζεύξης Enerpac A604 είναι μια λύση υδραυλικής ζεύξης σχεδιασμένη για αποτελεσματική σύνδεση και αποσύνδεση υδραυλικών σωλήνων και εργαλείων σε βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις.

Χαρακτηριστικά:

  • Το σετ ζεύξης Enerpac A604 διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για να παρέχει αντοχή για λειτουργία σε συνθήκες υψηλής πίεσης.
  • Αυτό το σετ υδραυλικών Spee-D-Coupler Enerpac A604 έχει σχεδιασμό γρήγορης σύνδεσης, επιτρέποντας γρήγορη και ασφαλή σύνδεση των υδραυλικών εξαρτημάτων, ελαχιστοποιώντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας και αυξάνοντας την παραγωγικότητα.
  • Μπορεί να λειτουργήσει σε πιέσεις έως 10000 psi και διαθέτει μηχανισμό ασφάλισης που εξασφαλίζει μια σφιχτή και χωρίς διαρροές σύνδεση.
  • Αυτό το σετ υδραυλικού ζεύκτη Enerpac A604 είναι ενσωματωμένο με σφραγίδες νεοπρενίου για την αποφυγή διαρροής.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αυτό το σετ ζεύξης Enerpac A604 ανθεκτικό στη διαρροή;

Α. Ναι, το σετ ζεύξης A604 της μάρκας διαθέτει μηχανισμό ασφάλισης και στεγανοποιήσεις νεοπρενίου που εξασφαλίζουν μια σφιχτή και ασφαλή σύνδεση, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο διαρροής.

Ε. Πώς μπορώ να συντηρήσω αυτό το σετ ζεύξης Enerpac A604;

A. Η τακτική επιθεώρηση του σετ ζεύξης είναι απαραίτητη για τον έλεγχο για φθορά, ζημιές ή διαρροές. Είναι επίσης σημαντικό να διατηρείτε τους ζεύκτες καθαρούς και απαλλαγμένους από βρωμιά ή υπολείμματα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΔιάσταση FΔιάσταση GΤιμή
ENERPAC A630 Regular Hydraulic Coupler, Complete Set, 10000 PSI, Plain | AE2LXV 4YDU9 A630Σκέτη2.61 "1.72 "1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "0.57 "€148.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Enerpac A604 Regular Hydraulic Coupler, Complete Set, 10000 PSI, Chrome
€183.79 /μονάδα