ENERPAC A310 Arbor Hydraulic Press, Χωρητικότητα 10 Τόνων, Χαλύβδινη Κατασκευή | AE2LXD 4YDT3

ENERPAC A310 Arbor Hydraulic Press, Χωρητικότητα 10 Τόνων, Χαλύβδινη Κατασκευή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LXD Μοντέλο: A310Cross Ref: 4YDT3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,710.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςArbor Press
Χωρητικότητα10 τόνοι.
Διάσταση A16.31 "
Διάσταση Β11.06 "
Διάσταση C9.06 "
Διάσταση D7.25 "
Διάσταση Ε5.94 "
Διάσταση F2 1/4"-14 ΟΗΕ
Διάσταση G2.5 "
Διάσταση Η4.81 "
Διάσταση J0.75 "
Διάσταση Κ3.75 "
Διάσταση L6.88 "
Διάσταση Μ2.56 "
Διάσταση Ν2.13 "
Διάσταση Ο8.63 "
Μέγιστη. Πλάτος κρεβατιού5.31 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγιστη. Κάθετο φως της ημέρας9.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.67
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)45.21
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8466946585
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για να εκτελεί μικρές εργασίες, όπως πριτσίνια, στοίβαγμα, εγκατάσταση & αφαίρεση ρουλεμάν
    • Έρχεται με οπές στήριξης ποδιών για οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση
    • Οι μηχανικές επιφάνειες εργασίας παρέχουν εύκολη τοποθέτηση
    • Δυνατότητες με οπές για απλοποίηση φόρτωσης και εκφόρτωσης μεγαλύτερων τμημάτων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση JΧωρητικότηταΔιάσταση AΔιάσταση ΜΔιάσταση ΟΜέγιστη. Κάθετο φως της ημέραςΔιάσταση ΒΔιάσταση DΤιμή
ENERPAC A330 Arbor Press 30 Ton Steel | AE2LXE 4YDT4 A3301.1 "30 τόνοι.22.18 "2.63 "10.88 "10 "14.02 "7.4 "€5,353.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC A310 Arbor Hydraulic Press, Χωρητικότητα 10 Τόνων, Χαλύβδινη Κατασκευή
€3,710.44 /μονάδα