ENDOT PGA05041010028-500 Σωλήνωση αερίου Κίτρινο 0.445 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 500 πόδια | AD7GVK 4EHF7

ENDOT PGA05041010028-500 Σωλήνας αερίου κίτρινο 0.445 ίντσες εξωτερική διάμετρος 500 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7GVK Μοντέλο: PGA05041010028-500Cross Ref: 4EHF7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€734.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση αερίου
ΧρώμαΚίτρινο
Μέσα Dia.0.445 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Εκτός Dia.5 / 8 "
Συνολικό μήκος500ft.
Στατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)21
Θερμ. Εύρος20 έως 140 F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.58
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιορισμοί εφαρμογής (Μόνο φυσικό αέριο / φυσικό αέριο LP)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Συνολικό μήκοςΣτατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)Tube SizeΤιμή
ENDOT PGA07541010020-150 Σωλήνωση αερίου Κίτρινο 1.05 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 150 πόδια | AD7GVF 4EHF1 PGA07541010020-1500.86 "1.05 "150ft.263 / 4 "€420.85
ENDOT PGA10041010020-150 Σωλήνωση αερίου Κίτρινο 1.315 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 150 πόδια | AD7GVG 4EHF3 PGA10041010020-1501.070 "1.315 "150ft.321"€622.49
ENDOT PGA10041010020-500 Σωλήνωση αερίου Κίτρινο 1.315 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 500 πόδια | AD7GVH 4EHF5 PGA10041010020-5001.070 "1.315 "500ft.321"€1,665.10
ENDOT PGA05041010028-150 Σωλήνας αερίου κίτρινος 0.625 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 150 πόδια | AD7GVJ 4EHF6 PGA05041010028-1500.445 "5 / 8 "150ft.211 / 2 "€212.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENDOT PGA05041010028-500 Σωλήνας αερίου κίτρινο 0.445 ίντσες εξωτερική διάμετρος 500 πόδια
€734.76 /μονάδα